Eriks
PFERD

PFERD doorslijpschijf Ø150x3,0x22,23

  • ERIKS:23875480
  • Fabrikant:4007220523131
Image 1
Slijpmiddel: siliciumcarbide C
Middelhard, universeel gereedschap in hardheid P (C) met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd. 
Opslaan in lijst

€ 2,13/ stukexcl. btw

€ 2,58incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
150 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Geschikt voor dakpan
Ja
Geschikt voor wasbeton
Ja
Korrel
24
Hardheid
P
Materiaal bekleding
Siliciumcarbide
Vorm
Doorgezet
Hoogte
22.23 mm