€ 4,20/ stukexcl. btw
€ 5,08incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Diameter schijf | 150 mm |
Boorgatdiameter | 22.23 mm |
Dikte | 3 mm |
Geschikt voor metaal | Ja |
Korrel | 24 |
Hardheid | S |
Materiaal bekleding | Korund |
Vorm | Doorgezet |
Hoogte | 22.23 mm |