Eriks
PFERD

PFERD doorslijpschijf Ø150x3,0x22,23

  • ERIKS:23875341
  • Fabrikant:4007220162248
Image 1
Slijpmiddel: korund A
Hard, krachtig gereedschap in hardheid S met hoog doorslijpvermogen en zeer goede standtijd.
Opslaan in lijst

€ 4,20/ stukexcl. btw

€ 5,08incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
150 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Korrel
24
Hardheid
S
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Vlak
Hoogte
22.23 mm