Eriks
PFERD

PFERD doorslijpschijf Ø150x1,6x22,23 INOX

  • ERIKS:23875432
  • Fabrikant:4007220581179
Image 1
Slijpmiddel: korund A Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- en zwavelhoudende vulstoffen.
Hard, krachtig gereedschap in hardheid R (INOX) met hoog doorslijpvermogen en zeer goede standtijd voor koel doorslijpen.
Opslaan in lijst

€ 3,48/ stukexcl. btw

€ 4,21incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
150 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
1.6 mm
Geschikt voor RVS
Ja
Korrel
46
Hardheid
R
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Vlak
Hoogte
22.23 mm