Eriks
PFERD

PFERD doorslijpschijf Ø125x3,2x22,23

  • ERIKS:23875338
  • Fabrikant:4007220522431
Image 1
Slijpmiddel: korund A
Hard, krachtig gereedschap in hardheid S met hoog doorslijpvermogen en zeer goede standtijd.
Opslaan in lijst

€ 3,18/ stukexcl. btw

€ 3,85incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
3.2 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Korrel
30
Hardheid
S
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Doorgezet
Hoogte
22.23 mm