Eriks
PFERD

PFERD doorslijpschijf Ø115x2,2x22,23 INOX

  • ERIKS:23875404
  • Fabrikant:4007220281956
Image 1
Slijpmiddel: korund A Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- en zwavelhoudende vulstoffen.
Hard, extreem belastbaar hoogkwaliteitsgereedschap in hardheid S (INOX) met zeer hoog doorslijpvermogen en uitstekende standtijd.
Opslaan in lijst

€ 3,00/ stukexcl. btw

€ 3,63incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
115 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
2.2 mm
Geschikt voor RVS
Ja
Korrel
46
Hardheid
S
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Vlak
Hoogte
22.23 mm