Eriks
PFERD

PFERD doorslijpschijf Ø115x1,0x22,23

  • ERIKS:23875476
  • Fabrikant:4007220669310
Image 1
Slijpmiddel: siliciumcarbide C
Middelhard, universeel gereedschap in hardheid P (C) met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd. 
Opslaan in lijst

€ 1,55/ stukexcl. btw

€ 1,88incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
115 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
1 mm
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Geschikt voor dakpan
Ja
Geschikt voor wasbeton
Ja
Korrel
60
Hardheid
P
Materiaal bekleding
Siliciumcarbide
Vorm
Vlak
Hoogte
22.23 mm