Eriks
PFERD

PFERD doorslijpschijf Ø100x2,4x16,0

  • ERIKS:23875470
  • Fabrikant:4007220163511
Image 1
Slijpmiddel: korund AMiddelhard, universeel gereedschap in hardheid P met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd. 
Opslaan in lijst

€ 1,53/ stukexcl. btw

€ 1,85incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
100 mm
Boorgatdiameter
16 mm
Dikte
2.4 mm
Korrel
46
Hardheid
P
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Doorgezet
Hoogte
16 mm