Eriks
PFERD

PFERD doorslijpschijf Ø100x2,4x16,0

  • ERIKS:23875419
  • Fabrikant:4007220162576
Image 1
Slijpmiddel: korund A
Hard, krachtig gereedschap in hardheid S met hoog doorslijpvermogen en zeer goede standtijd.
Opslaan in lijst

€ 2,49/ stukexcl. btw

€ 3,01incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
100 mm
Boorgatdiameter
16 mm
Dikte
2.4 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Korrel
46
Hardheid
S
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Doorgezet
Hoogte
16 mm