Eriks
PFERD

PFERD Doorslijpschijf gebogen voor aluminium A30NSG 115x2,4mm

  • ERIKS:23428341
  • Fabrikant:4007220522936
Image 1
Doorslijpschijf voor aluminiumbewerking

SG ALU
Uitvoering: hoogrendements-korund (A) en siliciumcarbide (C), zacht, met vezelversterkte kunstharsbinding voor lange levensduur en zeer hoge doorslijpprestaties. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor het doorslijpen van plaatmateriaal, profielen, het maken van doorbraken. Geen dichtlopen van de doorslijpschijf, ook niet op zachte, smerende materialen.

Opmerking: bevat geen vulmiddelen die ongewenste resten op het werkstuk achterlaten. Zodoende is het oppervlak onmiddellijk klaar voor laswerkzaamheden.
Opslaan in lijst

€ 2,70/ stukexcl. btw

€ 3,27incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
115 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
2.4 mm
Korrel
30
Hardheid
N
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Doorgezet