€ 2,70/ stukexcl. btw
€ 3,27incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
129 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Diameter schijf | 115 mm |
Boorgatdiameter | 22.13 mm |
Dikte | 2.4 mm |
Geschikt voor RVS | Ja |
Korrel | 46 |
Hardheid | R |
Materiaal bekleding | Korund |
Vorm | Doorgezet |
Hoogte | 22.23 mm |