Uitvoering: korund (A) met vezelversterkte kunstharsbinding. Asgat 22,23 mm. Toepassing: voor het doorslijpen van plaatmateriaal, profielen en massief materiaal, het maken van doorbraken. De dunne doorslijpschijven (1,0-1,9 mm dik) zijn zeer geschikt voor snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen, de diktes 2,4 en 3,2 mm zijn geschikt voor robuust werk.
PSF STEEL Korund (A), middelhard. Lange levensduur en hoge doorslijpprestaties.
€ 2,32/ stukexcl. btw
€ 2,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150