Eriks
PFERD

PFERD Doorslijpschijf gebogen A46PPS 115x2,4mm

  • ERIKS:23428269
  • Fabrikant:4007220163528
Image 1
Doorslijpschijf PSF STEEL voor staalbewerking

Uitvoering: korund (A) met vezelversterkte kunstharsbinding. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor het doorslijpen van plaatmateriaal, profielen en massief materiaal, het maken van doorbraken. De dunne doorslijpschijven (1,0-1,9 mm dik) zijn zeer geschikt voor snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen, de diktes 2,4 en 3,2 mm zijn geschikt voor robuust werk.



PSF STEEL
Korund (A), middelhard.
Lange levensduur en hoge doorslijpprestaties.

Opslaan in lijst

€ 1,59/ stukexcl. btw

€ 1,92incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
115 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
2.4 mm
Korrel
46
Hardheid
P
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Doorgezet
Hoogte
22.23 mm