PSF ALU + STONE
Uitvoering: siliciumcarbide (C), hard, met vezelversterkte kunstharsbinding voor lange levensduur en zeer hoge doorslijpprestaties. Normboring 22,23 mm.
€ 1,79/ stukexcl. btw
€ 2,17incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Diameter schijf | 125 mm |
Boorgatdiameter | 22.23 mm |
Dikte | 2.4 mm |
Geschikt voor beton | Ja |
Geschikt voor beton/betonsteen | Ja |
Geschikt voor baksteen | Ja |
Geschikt voor natuursteen | Ja |
Geschikt voor dakpan | Ja |
Geschikt voor wasbeton | Ja |
Korrel | 30 |
Hardheid | P |
Materiaal bekleding | Siliciumcarbide |
Vorm | Doorgezet |
Hoogte | 22.23 mm |