Eriks
PFERD

PFERD Doorslijpschijf C24PPS recht 230x3,2mm

  • ERIKS:23875483
  • Fabrikant:4007220163658
Image 1
Doorslijpschijf voor steenbewerking

PSF ALU + STONE
Uitvoering: siliciumcarbide (C), hard, met vezelversterkte kunstharsbinding voor lange levensduur en zeer hoge doorslijpprestaties. Normboring 22,23 mm.

Opslaan in lijst

€ 3,07/ stukexcl. btw

€ 3,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
230 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
3.2 mm
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Geschikt voor dakpan
Ja
Geschikt voor wasbeton
Ja
Korrel
24
Hardheid
P
Materiaal bekleding
Siliciumcarbide
Vorm
Vlak
Hoogte
22.23 mm