Eriks
PFERD

PFERD Doorslijpschijf A46 RSG, recht 115x1,6mm

  • ERIKS:23428309
  • Fabrikant:4007220355442
Image 1
Doorslijpschijf voor edelstaalbewerking, SG-ELASTIC, harde uitvoering, Rüggeberg

Uitvoering: Korund (A24, A46 of A60), hard, met vezelversterkte kunstharsbinding voor hoge standtijden en slijpprestatie. Zonder toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen vervaardigd. Genormeerde boring 22,23 mm.

Toepassing: Ideaal voor het doorslijpen van plaatstaal, profielen en massiefmateriaal uit staal en edelstaal. De dunne doorslijpschijven (1,0-1,9 mm dik) zijn optimaal geschikt voor snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen, de diktes 2,4 en 2,5 mm voor universele doorslijpklussen.

Aanwijzing: Voor meer veiligheid en grotere zijstabiliteit bij het werken met doorslijpschijven vanaf Ø 178 mm bevelen wij het gebruik van een spanflens aan, zie (Bestel-nr. 8110 0010).

Voor de professionele inzet in industrie en handwerk.

Belangrijke aanwijzing voor de bewerking van edelstaal.

Voor de bewerking van edelstaal komen principieel uitsluitend ijzer- en zwavelvrije gereedschappen in aanmerking. Bovendien mag U een gereedschap na de bewerking van normaal staal niet gebruiken voor edelstaal. Op het gereedschap bevinden zich dan restdeeltjes van het normale staal. Deze restdeeltjes tasten iedere edelstaallegering aan en veroorzaken roestvorming op het bewerkte edelstalen werkstuk. Zelfs vonken, die bij de bewerking van normaal staal optreden, kunnen de edelstaallegeringen aantasten.
Opslaan in lijst

€ 2,64/ stukexcl. btw

€ 3,19incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
115 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
1.6 mm
Geschikt voor RVS
Ja
Korrel
46
Hardheid
R
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Vlak
Hoogte
22.23 mm