Eriks
PFERD

PFERD Doorslijpschijf A24 SSG, recht 230x3,2mm

  • ERIKS:23428286
  • Fabrikant:4007220162422
Image 1
SG-Elastic

Voor de professionele inzet in industrie en beroep.
Opslaan in lijst

€ 7,15/ stukexcl. btw

€ 8,65incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
230 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
3.2 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Korrel
24
Hardheid
S
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Vlak
Hoogte
22.23 mm