Eriks
PFERD

PFERD Doorslijpschijf A24 QSG, recht 230x2,9mm

  • ERIKS:23428321
  • Fabrikant:4007220522899
Image 1
Doorslijpschijf voor de RVS-gietwerkbewerking SG-ELASTIC

Voor de professionele inzet in industrie en handwerk.

Uitvoering: Korund (A24), middelhard met vezelversterkte kunstharsbinding voor grootse doorslijpprestatie met uitstekende levensduur bij een koele snede. Zonder toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen vervaardigd. Genormeerde boring 22,23 mm.

Toepassing: Voor de bewerking van edelstaal. en gietstaal. Speciaal voor het doorslijpen van massief materiaal. Ideaal voor perslucht-turbineslijpers en zware hoog-frequent en elektrische-haakse slijpers.

Belangrijke aanwijzing voor de bewerking van edelstaal.

Voor de bewerking van edelstaal komen principieel uitsluitend ijzer- en zwavelvrije gereedschappen in aanmerking. Bovendien mag U een gereedschap na de bewerking van normaal staal niet gebruiken voor edelstaal. Op het gereedschap bevinden zich dan restdeeltjes van het normale staal. Deze restdeeltjes tasten iedere edelstaallegering aan en veroorzaken roestvorming op het bewerkte edelstalen werkstuk. Zelfs vonken, die bij de bewerking van normaal staal optreden, kunnen de edelstaallegeringen aantasten.
Opslaan in lijst

€ 7,57/ stukexcl. btw

€ 9,16incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
230 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
2.9 mm
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor gietijzeren buis
Ja
Korrel
24
Hardheid
Q
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Vlak
Hoogte
22.23 mm