Eriks
PFERD

PFERD Disc Policlean PCLD 115x13mm

  • ERIKS:23153943
  • Fabrikant:4007220515280
Image 1
Grove reinigingsschijf op glasvezelschijf

POLICLEAN-DISC PCLD
Uitvoering: grof gestructureerd, schurend reinigingsvlies bestaande uit een speciale combinatie van synthetische vezels en schuurkorrels, gebonden op een glasweefsel schijf, en dus geschikt voor frontaal slijpen van oppervlakken. Optimale contouraanpassing en geen dichtlopen van het gereedschap door de open structuur en hoge flexibiliteit. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor gebruik op haakse slijpers, bij voorkeur bij lage toerentallen. Voor het reinigen van lasnaden en het verwijderen van aanloopkleuren. Verwijdert gemakkelijk lichte ijzerslag, verf, lijm, en roest en laat een fijn oppervlak achter.

Opslaan in lijst

€ 20,03/ stukexcl. btw

€ 24,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
115 mm
Dikte
13 mm