Eriks
PFERD

PFERD Diamantvijl Rond D126 - 50mm

  • ERIKS:23871037
  • Fabrikant:4007220257418
Image 1
Diamantvijlen voor handvijlapparaten zijn geschikt voor machinaal en handmatig gebruik.
De stiftdiameter van de diamantvijlen bedraagt 3 mm.
Uitvoerige informatie en bestelgegevens van het perslucht-vijlapparaat PFG 07/220 vindt u in de catalogus 209. 
Opslaan in lijst

€ 13,05/ stukexcl. btw

€ 15,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Type
Vijlen
Vorm
Rond
Uitvoering
D126
Lengte
50 mm