Eriks
PFERD

PFERD Diamantvijl Mesvorm D126 - 50mm

  • ERIKS:23871054
  • Fabrikant:4007220257807
Image 1
Diamantvijlen voor handvijlapparaten zijn geschikt voor machinaal en handmatig gebruik.
De stiftdiameter van de diamantvijlen bedraagt 3 mm.
Uitvoerige informatie en bestelgegevens van het perslucht-vijlapparaat PFG 07/220 vindt u in de catalogus 209. 
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Type
Vijlen
Vorm
Mesvijl
Uitvoering
D126
Lengte
50 mm
Dikte
6 mm