Eriks
PFERD

PFERD Diamantvijl Halfrond D126 - mm

  • ERIKS:23871004
  • Fabrikant:4007220255193
Image 1
Diamant-werkplaatsvijlen worden o.a.
gebruikt in de grotere gereedschapsconstructie.
De korrelgrofte D 251 is ook geschikt voor de bewerking van vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK).
Diamant-werkplaatsvijlen worden geleverd met ergonomisch gevormd vijlhecht.
Opslaan in lijst

€ 77,66/ stukexcl. btw

€ 93,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Type
Vijlen
Vorm
Halfrond
Uitvoering
D126
Lengte
100 mm
Dikte
4 mm