Eriks
PFERD

PFERD Diamantschijf D1A1R diam. 75x2 - D357

  • ERIKS:23876097
  • Fabrikant:4007220393420
Image 1
Galvanisch belegde diamant-doorslijpschijven zijn op basis van de grote spaanruimtes bijzonder snijvriendelijk.
Zij worden gebruikt in de korrelgroftes D64 tot D 427 voor het doorslijpen van harde materialen zoals hardmetaal of keramiek en vezelversterkte
kunststoffen (GFK/CFK).
Opslaan in lijst

€ 151,50/ stukexcl. btw

€ 183,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
75 mm
Dikte
2 mm
Korrel
D357
Vorm
D1A1R
Hoogte
10 mm