Eriks
PFERD

PFERD Diamantschijf D1A1R diam. 22x0,5 - D64

  • ERIKS:23876087
  • Fabrikant:4007220355190
Image 1
Galvanisch belegde diamant-doorslijpschijven zijn op basis van de grote spaanruimtes bijzonder snijvriendelijk.
Zij worden gebruikt in de korrelgroftes D64 tot D 427 voor het doorslijpen van harde materialen zoals hardmetaal of keramiek en vezelversterkte
kunststoffen (GFK/CFK).
Opslaan in lijst

€ 57,59/ stukexcl. btw

€ 69,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
22 mm
Dikte
0.5 mm
Korrel
D64
Vorm
D1A1R
Hoogte
1.7 mm