Eriks
PFERD

PFERD Diamantpolierpasta DPP 3-5

  • ERIKS:23874215
  • Fabrikant:4007220294499
Image 1
De diamantpolijstpasta's kunnen met water en alkohol verdund en opgelost worden.
De zeer hoge concentratie garandeert snel en rationeel werken.
Leverbare korrelgroftes: 30 (grof) = P 500 15 (middel) = P 1200 7 (fijn) = P 2500 3 (zeer fijn) (P = korrelgrofte volgens ISO 6344)
Diamantpolijstpasta's worden gebruikt voor de bewerking van zeer harde materialen, bijv. hardmetaal en geharde stalen.
Zij worden in combinatie met viltstiften of -schijven gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 156,77/ stukexcl. btw

€ 189,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD