Eriks
PFERD

PFERD Diamant-stuitvijl Platstomp D25 - 140mm

  • ERIKS:23870984
  • Fabrikant:4007220535578
Image 1
Diamant-stuitvijlen worden gebruikt in de gereedschapsbouw op zeer kleine profielen en in de fijne mechanica.
Zij kunnen door de gesmede stift zonder hecht gebruikt worden.
Met de korrelgroftes D 25 en D 46 kunnen zeer fijne oppervlaktekwaliteiten bereikt worden. 
Opslaan in lijst

€ 17,37/ stukexcl. btw

€ 21,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Type
Vijlen
Vorm
Rechthoekig
Uitvoering
D25
Lengte
140 mm
Dikte
1.2 mm