Eriks
PFERD

PFERD Diamant slijpstift Ronde walsvorm WR korrel D357 10x20/6

  • ERIKS:23872575
  • Fabrikant:4007220354001
Image 1
De grove korrelgrofte D 357 is uitstekend geschikt voor de bewerking van vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK).
De aanbevolen snijsnelheid vindt u op bladzijde 8.
De ronde walsvorm WR is het beste geschikt voor handmatig gebruik en kan voor de meest verschillende ontbraam-
en slijpwerkzaamheden gebruikt worden.
Opslaan in lijst

€ 58,62/ stukexcl. btw

€ 70,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Korrel
357
Diameter
10 mm
Vorm
Ronde walsvorm WR
Lengte
20 mm
Stiftaansluiting
6 mm