Eriks
PFERD

PFERD Diamant slijprol D1A1 30x10x10 D151

  • ERIKS:23872602
  • Fabrikant:4007220354636
Image 1
Diamant-slijpschijven worden stationair gebruikt.
Vanaf een buitendiameter van 18 mm beschikken zij over een centreerband, die de exacte montage en zuivere rondloop op de machineas
mogelijk maakt.
Door de keuze van een stabiele opnamedoorn is een optimale bewerking van diep liggende boringen resp. grote boringslengtes mogelijk.
De aanbevolen snijsnelheid vindt u op bladzijde 8.
Opslaan in lijst

€ 110,91/ stukexcl. btw

€ 134,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter
30 mm
Lengte
10 mm