Eriks
PFERD

PFERD Diamant-naaldvijlenset D91 - 140mm - 11-delig

  • ERIKS:23871070
  • Fabrikant:4007220017401
Image 1
De diamant-naaldvijlensets worden geleverd in een praktische breukvaste kunststof box, die de gereedschappen tegen corrosie beschermt.
Deze is optimaal geschikt voor het bewaren, bijv.
in de gereedschapswagen of in de werkbank.
Inhoud DF 4205: van elk 1 stuk DF 4112 (platstomp) DF 4132 (driekant) DF 4142 (vierkant) DF 4152 (halfrond) DF 4162 (rond) Inhoud DF 4211: van elk 1 stuk DF 4112 (platstomp) DF 4112R (platstomp met ronde kanten) DF 4122 (platspits) DF 4132 (driekant) DF 4142 (vierkant) DF 4152 (halfrond) DF 4162 (rond) DF 4172 (mes) DF 4182 (zwaard) DF 4192 (vogeltong) DF 4102T (barett)
Opslaan in lijst

€ 188,53/ stukexcl. btw

€ 228,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Uitvoering
D91
Lengte
140 mm