Eriks
PFERD

PFERD Diamant-naaldvijl Vogeltong D126 - 140mm

  • ERIKS:23870948
  • Fabrikant:4007220016947
Image 1
Diamant-naaldvijlen zijn universeel in de gereedschapsbouw te gebruiken.
Diamant-naaldvijlen in extra slanke uitvoering (S) zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van diepliggende nauwe contouren.
Beide uitvoeringen kunnen met het snelspanhecht 210-1 en de naaldvijlhouder NFH 212 gebruikt worden.
Uitvoerige informatie en bestelgegevens vindt u in de catalogus 201. 
Opslaan in lijst

€ 16,46/ stukexcl. btw

€ 19,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Type
Vijlen
Vorm
Kruising
Uitvoering
D126
Lengte
140 mm
Dikte
2.2 mm