Eriks
PFERD

PFERD Diamant-naaldvijl Platstomp D181 - 215mm

  • ERIKS:23871009
  • Fabrikant:4007220535455
Image 1
Diamant-Handy-vijlen worden door hun  gesmede stift zonder hecht gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 43,94/ stukexcl. btw

€ 53,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Type
Vijlen
Vorm
Rechthoekig
Uitvoering
D181
Lengte
215 mm
Dikte
2.8 mm