Eriks
PFERD

PFERD Contactvijl Kap 2 - 150mm

  • ERIKS:23870511
  • Fabrikant:4007220010747
Image 1
Rechthoekige vijl met vlakke handgreep en kap 2 aan twee zijden.
Vorm A volgens DIN 7283.
Zeer dunne vijl, die bijzonder goed geschikt is voor de bewerking van contacten, smalle groeven en uitsparingen.
Door het uitgestanste handvat is het gebruik van een vijlhecht overbodig. 
Opslaan in lijst

€ 6,66/ stukexcl. btw

€ 8,06incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Type
Vijlen
Vorm
Rechthoekig
Uitvoering
Kap 2
Lengte
150 mm
Dikte
1.2 mm