Eriks
PFERD

PFERD COMBIDISC vliesdisc VRW 50mm K100

  • ERIKS:23428740
  • Fabrikant:4007220266670
Image 1
Vliesschijf COMBIDISC, zacht

CD VRW
Uitvoering: kunstharsgebonden, zacht vlies met korundkorrel (A). Met zeer goede korrelhechting, zeer open structuur, lange levensduur, lage aandrukkracht en zeer goed aanpassingsvermogen.

Toepassing: voor fijne afwerking op vlakken, contouren en voor reinigingswerkzaamheden op metalen en lakken. Voor matte en zijdeglans-oppervlakken. Bij het schuren zorg de toevoeging van water of olie voor nog fijnere resultaten, koelere slijping en langere levensduur.
Opslaan in lijst

€ 2,37/ stukexcl. btw

€ 2,87incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
50 mm
Korrel
P100
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide