Eriks
PFERD

PFERD COMBIDISC schuurblad zirkoonkorund 50mm K80

  • ERIKS:23149944
  • Fabrikant:4007220266519
Image 1
COMBIDISC®-schuurblad CD zirkoonkorund Z, Ø 50 mm

CD
Uitvoering: kunstharsgebonden zirkoniumkorundbezetting (Z) op scheurvast, sterk weefsel-dragermateriaal, gelijkmatig en iets open gestrooid. Met zeer goede korrelhechting, lange levensduur en afdracht.

Toepassing: voor schuurwerkzaamheden op zeer warmtebestendige materialen zoals Ni-Co-legeringen en roestvrijstaal.

Opmerking: wij adviseren hierbij het gebruik van een harde of middelharde schuurbladhouder voor optimale resultaten.

Opslaan in lijst

€ 2,30/ stukexcl. btw

€ 2,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Korrel
P80