Eriks
PFERD

PFERD COMBIDISC schuurblad RVS-F 50mm K60

  • ERIKS:23149941
  • Fabrikant:4007220266427
Image 1
Schuurblad COMBIDISC korund A-COOL

Uitvoering: kunstharsgebonden korundspreiding (A-COOL) op scheurvast, sterk weefsel-dragermateriaal, gelijkmatig en iets open verspreid. Met zeer goede korrelhechting, lange levensduur en rendement. Schuuractieve toevoegingen zorgen voor een duidelijk verbeterd rendement, een koelere schuurwerking en voorkomen vollopen.

Toepassing: voor schuurwerkzaamheden op moeilijk verspaanbare materialen zoals roestvrijstaal.

Opslaan in lijst

€ 2,01/ stukexcl. btw

€ 2,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Korrel
P60