Eriks
PFERD

PFERD COMBIDISC schuurblad keramiek 75mm K36

  • ERIKS:12064069
  • Fabrikant:4007220617328
Image 1
COMBIDISC®-schuurblad CO-COOL, Ø 75 mm

CD
Uitvoering: slijpmiddel keramiekkorrel (CO-COOL). Agressief schuren met de hoogste afdracht. Constante hoge prestaties door zelfscherpende keramiekkorrel. Schuuractieve toevoegingen in de deklaag zorgen voor een duidelijk betere afdracht, een koelere schuurwerking en voorkomen vollopen van de schijf.

Toepassing: geschikt voor schuurwerkzaamheden van gelegeerde en ongelegeerde stalen, gietijzer en harde metaalachtige lagen.

Opslaan in lijst

€ 3,97/ stukexcl. btw

€ 4,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD