Eriks
PFERD

PFERD COMBIDISC schuurblad FLEX 75mm K60

  • ERIKS:23428717
  • Fabrikant:4007220638903
Image 1
COMBIDISC®-schuurblad CD korund A-FLEX, Ø 75 mm

CD
Uitvoering: kunstharsgebonden korundstrooiing (A-FLEX) op scheurvast, flexibel weefsel-dragermateriaal, gelijkmatig en iets open gestrooid. Met zeer goede korrelhechting, lange levensduur, lage aandrukkracht en zeer goed aanpassingsvermogen.

Toepassing: speciaal voor schuurwerkzaamheden met aanzetloze overgangen van contouren, concave en convexe vlakken van metaal. Ideaal voor de gereedschaps- en matrijzenbouw.

Opmerking: wij adviseren het gebruik van een zachte schuurbladhouder om de flexibiliteit van de schuurbladen niet nadelig te beïnvloeden.

Opslaan in lijst

€ 1,92/ stukexcl. btw

€ 2,32incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
75 mm
Korrel
P60
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide