Eriks
PFERD

PFERD COMBIDISC schuurblad FLEX 50mm K80

  • ERIKS:23428749
  • Fabrikant:4007220638880
Image 1
COMBIDISC®-schuurblad CD korund A-FLEX, Ø 50 mm

CD
Uitvoering: kunstharsgebonden korundstrooiing (A-FLEX) op scheurvast, flexibel weefsel-dragermateriaal, gelijkmatig en iets open gestrooid. Met zeer goede korrelhechting, lange levensduur, lage aandrukkracht en zeer goed aanpassingsvermogen.

Toepassing: speciaal voor schuurwerkzaamheden met aanzetloze overgangen van contouren, concave en convexe vlakken van metaal. Ideaal voor de gereedschaps- en matrijzenbouw.

Opmerking: wij adviseren het gebruik van een zachte schuurbladhouder om de flexibiliteit van de schuurbladen niet nadelig te beïnvloeden.
Opslaan in lijst

€ 1,39/ stukexcl. btw

€ 1,68incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
50 mm
Korrel
P80
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide