Eriks
PFERD

PFERD COMBIDISC-Mini-Polifan K 40 50mm

  • ERIKS:23873349
  • Fabrikant:4007220592717
Image 1
COMBIDISC®-Mini-POLIFAN® zirkoon/korund Z, Ø 50 mm

Uitvoering: met zirkoon/korund-lamellen (Z). Meervoudige standtijd en afschuurprestatie in vergelijking met schuurbladen. Voor max. 50 m/s toegelaten.

Toepassing: COMBIDISC®-Mini-POLIFAN® geschikt voor universele bewerkingen bij de grootste verspaning. In het bijzonder voor het bijschuren van lasnaden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Aanwijzing: gereedschaphouder (Bestel-nr. 8252 0000 en 8254 0000).
Opslaan in lijst

€ 4,78/ stukexcl. btw

€ 5,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
50 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor chamottesteen
Ja
Korrel
P40
Materiaal bekleding
Zirkonium