Toepassing: Voor het bewerken van radii, boringen en contouren .
STEEL EDGE, 6 mm-schacht
Edelkorund roze (AR, hardheid O), grove korrel, keramische binding 5 V. bijzonder geschikt voor kantbewerking . Aanbev. omtreksnelheid 25–40 m/s.
€ 2,44/ stukexcl. btw
€ 2,95incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Materiaal bekleding | Aluminiumoxide |
Korrel | 30 |
Diameter | 20 mm |
Hardheid | O |
Vorm | Cilindrisch ZY |
Lengte | 25 mm |
Stiftaansluiting | 6 mm |