Eriks
PFERD

PFERD Cilinderstift ZY 1020, EK grof Edelkorund grof 6mm

  • ERIKS:23871847
  • Fabrikant:4007220095874
Image 1
Korund-slijpstift STEEL EDGE, cilindervorm, 6 mm-schacht

Toepassing: Voor het bewerken van radii, boringen en contouren .



STEEL EDGE, 6 mm-schacht
Edelkorund roze (AR, hardheid O), grove korrel, keramische binding 5 V. bijzonder geschikt voor kantbewerking . Aanbev. omtreksnelheid 25–40 m/s.

Opslaan in lijst

€ 2,11/ stukexcl. btw

€ 2,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
46
Diameter
10 mm
Hardheid
O
Vorm
Cilindrisch ZY
Lengte
20 mm
Stiftaansluiting
6 mm