Eriks
PFERD

PFERD CBN slijpstift Kogel KU korrel B126 10/6

  • ERIKS:23872571
  • Fabrikant:4007220259269
Image 1
De aanbevolen snijsnelheid vindt u op bladzijde 8.
CBN-slijpstiften in kogelvorm worden vaak gebruikt voor de productie van gravures of contouren alsmede voor ontbraamwerkzaamheden.
Opslaan in lijst

€ 47,59/ stukexcl. btw

€ 57,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter
10 mm
Vorm
Kogel KU
Stiftaansluiting
6 mm