Eriks
PFERD

PFERD Carrosserie-vijlblad 350mm vertanding 3 kruiskap

  • ERIKS:12742506
  • Fabrikant:4007220016251
Image 1
Carrosserievijl

Uitvoering: carrosserievijlblad met positieve spaanhoek en unieke scherpe tanden voor een optimale oppervlaktekwaliteit. Uitstekende verspaning door het bijzondere productieproces, waarbij messcherpe tanden ontstaan. Door de bolle vorm van het blad liggen de tandsnijkanten niet in een recht vlak, maar hebben in het midden hun maximale en aan de zijkanten hun minimale hoogte, waardoor krassen op het werkstuk worden voorkomen.

Toepassing: geschikt voor het bewerken van alle soorten plaatstaal, vooral voor de automobiel- en carrosseriebouw. Overal inzetbaar waar gladde, groefvrije oppervlakken nodig zijn. Deze kunnen direct worden gelakt. Polijsten is niet meer nodig.

Opslaan in lijst

€ 73,78/ stukexcl. btw

€ 89,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Type
Vijlen
Vorm
Vlak
Uitvoering
Kap 3
Lengte
350 mm
Breedte
36 mm
Dikte
5.4 mm