Uitvoering: carrosserievijlblad met positieve spaanhoek en unieke scherpe tanden voor een optimale oppervlaktekwaliteit. Uitstekende verspaning door het bijzondere productieproces, waarbij messcherpe tanden ontstaan. Door de bolle vorm van het blad liggen de tandsnijkanten niet in een recht vlak, maar hebben in het midden hun maximale en aan de zijkanten hun minimale hoogte, waardoor krassen op het werkstuk worden voorkomen.
Toepassing: geschikt voor het bewerken van alle soorten plaatstaal, vooral voor de automobiel- en carrosseriebouw. Overal inzetbaar waar gladde, groefvrije oppervlakken nodig zijn. Deze kunnen direct worden gelakt. Polijsten is niet meer nodig.
€ 90,77/ stukexcl. btw
€ 109,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Type | Vijlen |
Vorm | Vlak |
Uitvoering | Kap 2 |
Lengte | 350 mm |
Breedte | 36 mm |
Dikte | 5.4 mm |