Eriks
PFERD

PFERD Binnenborstel 6x100x0,20 PA

  • ERIKS:23874069
  • Fabrikant:4007220748961
Image 1
Speciaal geschikt voor borstelwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals bijv. binnenvlakken van buizen
en boringen bij handmatig gebruik.
Opslaan in lijst

€ 2,82/ stukexcl. btw

€ 3,41incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
PA
Draaddiameter
0.15 mm
Lengte
100 mm
Diameter borstel
6 mm