Eriks
PFERD

PFERD Binnenborstel 6x100x0,15 staal

  • ERIKS:23874066
  • Fabrikant:4007220748923
Image 1
Speciaal geschikt voor borstelwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals bijv. binnenvlakken van buizen
en boringen bij handmatig gebruik.
Opslaan in lijst

€ 6,31/ stukexcl. btw

€ 7,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.15 mm
Lengte
100 mm
Diameter borstel
6 mm