Eriks
PFERD

PFERD Binnenborstel 30x100x0,15 staal

  • ERIKS:23874094
  • Fabrikant:4007220749241
Image 1
Speciaal geschikt voor borstelwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals bijv. binnenvlakken van buizen
en boringen bij handmatig gebruik.
Opslaan in lijst

€ 4,90/ stukexcl. btw

€ 5,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.15 mm
Lengte
100 mm
Diameter borstel
30 mm