Eriks
PFERD

PFERD Binnenborstel 12x80x0,15 staal

  • ERIKS:23874013
  • Fabrikant:4007220659618
Image 1
Speciaal geschikt voor het ontbramen en reinigen van buizen, schroefdraden, moffen en cilinders.Als aanvulling op de schroefdraad zijn binnenborstels tot 20 mm voorzien van een stiftgedeelte, waardoor het mogelijk is deze in een 6 mm spantang in te spannen.Binnenborstels met 3/8-schroefdraad zijn aanvullend met een stiftgedeelte van 10 mm uitgerust.
Opslaan in lijst

€ 4,79/ stukexcl. btw

€ 5,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.15 mm
Lengte
80 mm
Diameter borstel
12 mm