Eriks
PFERD

PFERD Binnenborstel 10x100x0,15 staal

  • ERIKS:23874074
  • Fabrikant:4007220749036
Image 1
Speciaal geschikt voor borstelwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals bijv. binnenvlakken van buizen
en boringen bij handmatig gebruik.
Opslaan in lijst

€ 4,80/ stukexcl. btw

€ 5,81incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.15 mm
Lengte
100 mm
Diameter borstel
10 mm