Eriks
PFERD

PFERD Assortiment staalborstels BSO 5500 ST SG

  • ERIKS:23874177
  • Fabrikant:4007220220962
Image 1
BSO 5500 ST
Inhoud: 80 stuks 10 x RBU 3006/6 ST 0,20 10 x RBU 4009/6 ST 0,20 10 x RBU 5015/6 ST 0,20 10 x RBU 7015/6 ST 0,30 10 x TBU 5010/6 ST 0,30
10 x PBU 1010/6 ST 0,35 10 x PBU 1516/6 ST 0,35 10 x PBU 2020/6 ST 0,50
BSO 5600 ST
Inhoud: 23 stuks 4 x TBU 5010/6 ST 0,30 10 x PBU 2020/6 ST 0,50 5 x RBU 5015/6 ST 0,20 4 x RBG 7006/6 ST 0,35
BSO 5600 INOX
Inhoud: 23 stuks 4 x TBU 5010/6 INOX 0,30 10 x PBU 2020/6 INOX 0,50 5 x RBU 5015/6 INOX 0,20 4 x RBG 7006/6 INOX 0,35
Opslaan in lijst

€ 370,57/ stukexcl. btw

€ 448,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Staal